missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Mikrotiterplatten für die Zellkultur

Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.

215.00 CHF - 725.00 CHF

Spezifikation

Bodenform Flach
Material Polystyrol
Oberflächenbehandlung Gewebekultur
Abmessungen (L x B x H) 128 x 86 x 22 mm
Höhe (metrisch) 22 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Wellanzahl Menge Kulturfläche Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellanzahl Menge Kulturfläche Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391704
Unterlagen ansehen
TPP™
92024
24 1/Bag 1.86 sq. cm 3.18 mL
392.00 CHF
126 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12590437
Unterlagen ansehen
TPP™
92012
12 1/Bag 3.46 sq. cm 5.96 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11391764
Unterlagen ansehen
TPP™
92406
6 162/Karton 9,02 cm² 15,53 ml
215.00 CHF
72 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11301774
Unterlagen ansehen
TPP™
92412
12 4/Bag 3.46 sq. cm 5.96 mL
226.00 CHF
72 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.

  • Air-venting system in lid guarantees controlled gas exchange with low evaporation; vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only; yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents accidental lifting of lid
  • Easy to see black alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only; absolutely flat growth surface
  • Plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Manufactured meeting the standards ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
  • White base colour is embossed firmly on the test plate eliminating loss of identification through detachment
  • 2 well geometries available: F-base and U-base
Spezifikation

Spezifikation

Flach
Gewebekultur
22 mm
Polystyrol
128 x 86 x 22 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications