missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP™ Mikrotiterplatten für die Zellkultur
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.
Marke: TPP™ 92406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.
- Das Belüftungssystem im Deckel gewährleistet einen kontrollierten Gasaustausch bei geringer Verdampfung; die Belüftungsöffnungen in den Plattenbasis verhindern Kondensation und sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom zwischen gestapelten Platten
- Die abgeschrägte Kante sorgt für eine präzise Platzierung, anhand des gelben Markierungsbereichs auf Deckel und Platte kann die richtige Ausrichtung des Deckels stets überprüft werden
- Der gerippte Griffbereich bietet besondere Griffsicherheit und verhindert versehentliches Öffnen des Deckels
- Leicht ablesbare schwarze alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells erleichtert die Orientierung bei der Mikroskopie
- Auf einen Kreis beschränkter, absolut ebener Wachstumsbereich
- Plattengrößen (6, 12, 24, 48 und 96-Wells) lassen sich sicher stapeln
- Hergestellt gemäß den Normen ANSI/SLAS 1-2004 bis ANSI/SLAS 4-2004
- Bleibend auf die Testplatte geprägte weiße Grundfarbe verhindert Verlust der Kennzeichnung aufgrund einer Ablösung
- 2 Well-Modelle erhältlich: F-Basis und U-Basis
Spezifikation
2 x 3 | |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Mikroplatte | |
Deckel | |
128 x 86 x 22 mm | |
86 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
15,53 ml | |
9,02 cm² | |
Rechteckig | |
Gewebekultur | |
6 | |
162/Karton | |
128 mm | |
22 mm |