missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD 2314, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective RARβ receptor agonist (Kd values are 145 and >3760 nM for RARβ and RARα receptors respectively; no binding detected at RARγ). Inhibits growth of human HNSCC 22B, 183A and 22A cells (IC50 values are 3.0, 5.7 and 8.0 μM respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CD 2314 |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 364.5 |
Reinheit (%) | >98% |
Physikalische Form | Solid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur