missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Caution Labels

Marke:  Brady™ 225238

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11746815

  • 18.35 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Vorgedruckte Anhänger
  • Sicherheitsanhänger
  • Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation

Spezifikation

10 Pk.
TAG-VIERGE FR-50X110MM
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
4.3 in.
-40 °C bis 100 °C
1.97 in.
7 mm
Kurzbezeichnung
Red on White
Condemnation
4.33 in.
110 mm
0.249 mm
-40 bis +212 °F
50 mm
Lockout Tagout Tags
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt