missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgedruckte Anhänger
- Sicherheitsanhänger
- Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
10 Pk. | |
TAG-DANGER-50X110MM | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
110 mm | |
2 in. | |
-40 °C bis 100 °C | |
1.97 in. | |
7 mm |
Kurzbezeichnung | |
Black on Yellow | |
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO | |
4.33 in. | |
50 mm | |
0.249 mm | |
-40 bis +212 °F | |
50 mm | |
Lockout Tagout Tags |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur