missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Thermometer mit wasserdichtem Sensor - Doppelzone:-40 °C/+70 °C (-40 °F/+158 °F) extern
Digitale Thermometer zur effektiven Messung der Temperatur in nassen oder trockenen Umgebungen, einschließlich Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Wasserbädern, Aquarien, Inkubatoren und mehr.
82.05 CHF - 160.77 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung |
---|---|
Enthält | Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) |
Sondentyp | Wasserdicht |
Auflösung | 0,1 °C/°F |
Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
Includes: Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) provided.
Benötigt: AAA(2)-Batterie
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17365639
|
H-B Instrument™
B60209-0300 |
-40 °C bis +70 °C extern; -40 °C bis +70 °C extern | Dual Display and Alarm with Duration Counter, plus two 30mm (1.2 in.) Waterproof Sensors / 1m (3.3 ft.); requires 2 AAA batteries | 19 x 40 mm (0.7 x 1.6 in.) |
160.77 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17510676
|
H-B Instrument™
B60900-0800 |
-40 °C bis +70 °C extern; -40 °C bis +70 °C extern | Thermometer für Kühlschränke | 1,7 x 5,2 x 1,75 in. (45 x 13,5 x 4,4 cm) |
82.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Zweizonenmessung mit 1 m- oder 3 m-Kabeln
- Die verfügbaren Funktionen umfassen minimale/maximale Temperaturmesswerte, duale/dreifache Anzeige und Alarme
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung | |
Wasserdicht | |
70 °C | |
-40 °C bis +70 °C extern; -40 °C bis +70 °C extern | |
±1 °C |
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) | |
0,1 °C/°F | |
-40 °C | |
Ja |