missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung, pH 10
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | 54 g NH4Cl + 233 ml NH4OH25 %/H2O |
Geruch | Ammoniak |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'