missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ PC3004 Selbsteinstellendes Vakuumsystem
Für den Betrieb eines Rotationsverdampfers oder anderen Geräts bei minimaler Überwachung
Marke: VACUUBRAND™ 20737500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Merkmale
- Schnellere Verdampfung dank durchgehender Vakuumanpassung
- Mit VARIO™-Ausführung der MD4C NT Vakuumpumpe mit integriertem Lösungsmittelrückgewinnungssystem als ansprechendes Kompaktpaket
- Der VC3000 Vakuumregler regelt die Pumpendrehzahl, sodass keine Magnetventile oder Pumpenumschaltung erforderlich sind
- Scrollrad mit “Dreh- und Drückfunktion” mit hochauflösendem Bildschirm
- Automatische Verdampfungssteuerung: automatische Suche nach und Einhaltung der Siedepunktkurven, durchgehende Optimierung der Vakuumwerte zur Gewährleistung einer maximalen und reibungslosen Verdampfung
- Einzelpunkt-Vakuumregelung: Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden, hysteresefreien Vakuums auf einem einzelnen Sollwert
- Es können bis zu zehn anwenderprogrammierte Mehrschrittprogramme für Anwendungen, die ein Standardbetriebsverfahren erfordern, eingegeben werden
- Ein bidirektionaler RS232-Anschluss ermöglicht eine Prozessvalidierung sowie die Ausführung komplexer Pumpenprogramme
Leistung
- Keine Ölwechsel erforderlich
- Strömungswege aus korrosionsbeständigen Fluorpolymeren
- Wartungsarme Konstruktion mit integriertem Gasballast – normalerweise 10,000-15,000 Betriebsstunden zwischen den geplanten Wartungsunterbrechungen. Besonders wartungsfreundlich dank einzeln zugänglicher Ventile und Membranen
- Endvakuum von 1.1 Torr
- Saugleistung bei maximaler Drehzahl von 77 lpm (2.7 cfm)
Für viele Verdampfungsanwendungen
Spezifikation
1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast) | |
0.53 hp | |
Manuell | |
TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
ETFE-Kopfabdeckung, PTFE-Membran, ECTFE-Ventile, PTFE-Schläuche | |
43 dBA | |
-10 bis 60 °C | |
20.6 kg | |
40 °C | |
77 l/min | |
17.48 Zoll | |
16.4 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
Rotationsverdampfung | |
3 | |
200/230 V |
CVC 3000 | |
2,5 A | |
30 bis 2400 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
PC-3004 VARIO | |
CEE | |
45.4 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
44.4 cm | |
41.9 cm | |
243.84 mm | |
IP40 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur