missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bor AAS-Standard, 10.000 mg/l B in NH3 2 %, Honeywell Fluka™

Marke:  Honeywell Fluka E4105-100ML

Artikelnummer. 16684424

  • 94.72 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Boron AAS Standard
1.01 g/cm3
100 mL
Standards und Modifikatoren für AAS
>11.5
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote