missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bone Morphogenetic Protein 2, Human
For research use
139.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung | Lyophilized powder |
---|---|
Quelle | Escherichia coli |
Lagerungsbedingungen | -30° to -10°C |
Kennzeichnung | RUO |
Produkttyp | Bone Morphogenetic Protein 2, Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15418709
|
Thermo Scientific Chemicals
J67332.&E |
2μg | N/A | ||||||
15408709
|
Thermo Scientific Chemicals
J67332.!E |
10μg |
215.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Lyophilized powder | |
-30° to -10°C | |
Bone Morphogenetic Protein 2, Human | |
Lyophilized |
Escherichia coli | |
RUO | |
Native |
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts