missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT-Ersatzinnenteil aus PTFE/ETFE
Enthält einen V-Ring (aus ETFE), einen konischen Ring und einen Dichtring (beide aus PTFE) sowie einen O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
Marke: Bohlender™ D598-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Druck von bis zu 10 bar
- Vakuum-geeignet
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Autoklavierbar | |
-50 °C | |
GL 14 | |
10 bar |
Ersatzteile | |
PTFE | |
1 mm Außendurchmesser | |
Rot/Weiß | |
150 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur