missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP41 Etikettendrucker für EU
Der BMP41 ist ein robuster, tragbarer Etikettendrucker, mit dem Sie vorgestanzte Etiketten oder Endlosetiketten mit einer Breite von bis zu 25 mm erstellen können.
Marke: Brady™ 133254
305.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der BMP41 besteht aus hochwertigen Materialien mit langer Lebensdauer und kann beständige Kennzeichnungsmaterialien mit einer Größe bis zu 25 mm für eine maximale Datenmenge auf Ihrem Etikett bedrucken.
- Druckt bis zu 250 Etiketten pro Tag für höhere Druckvolumen.
- Verbrauchsmaterialien lassen sich schnell und einfach wechseln – setzen Sie einfach die erforderliche Kassette ein.
- Das große beleuchtete LCD-Display sorgt für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Der fallbeständige Drucker ist mit einem Gummi-Stoßschutz ausgestattet, der optimalen Schutz gegen Beschädigungen durch Stürze oder Abnutzung bietet
- Mithilfe der Smart-Cell-Technologie wird das Etikettenformat ganz ohne Kalibrierung automatisch eingerichtet
- Der Akku mit langer Lebensdauer ermöglicht das mobile Drucken ohne häufiges Aufladen
- Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady™ Workstation-Suite „Basic Design“ geliefert
Spezifikation
Einfarbiger LCD | |
6 in. | |
11,5 in. | |
3,5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch | |
BMP41. | |
300 dpi | |
4°bis 43 °C | |
1,3 kg | |
2 Jahr |
Thermotransfer | |
152 mm | |
292 mm | |
89 mm | |
Unsteril | |
Drucker, Nickel-Akku, Kassette, USB-Kabel, AC-Adapter, EU-Netzkabel, Brady™ Workstation Basic Suite, Produkt- und -Druckertreiber-CD, Kurzanleitung. | |
48 MB | |
33 mm/s | |
USB | |
2,9 lb. | |
Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Kabel- und Leitungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |