missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis[2-Hydroxy-5-Methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methan, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane |
Schmelzpunkt | 130°C to 135°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 2313064 |
Formelmasse | 420.64 |
Reinheit (%) | 94% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'