missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP27
BIOPHARMA

Artikelnummer. 30002917
Click to view available options
Größe:
8
10
12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve is compatible with varied cuff systems and comes in either multiple sizes.

  • Assured quality: The BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP26 is triple bagged, for assured integrity, and 100% visually inspected, ensuring high levels of quality
  • Enhanced versatility: These nitrile protective sleeves are compatible with a wide range of cuff systems, extending protective coverage to the arm
  • Specialized protection: In addition, they are autoclave compatible, offering wearers' arm protection in highly pressurized, high-temperature conditions
  • Added benefits: These arm protection sleeves also feature extremely low levels of particles and offer excellent ESD properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Farbe White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Isolator, RABS Sleeve
Größe 12
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Life Sciences Healthcare Electronics
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Länge (metrisch) 660 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt