missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Durableu Einweg-Überstiefel BDBO
Click to view available options
Größe:
356 mm (14 Zoll)
Extragroß
Beschreibung
- Aufreiß-, Reiß- und Abriebfest
- Setzt nur wenig Partikel frei
- Beständig gegenüber zahlreichen flüssigen Chemikalien
- Hohe Zugfestigkeit
- Rutschfest
- Spinnvlies-Polypropylen (38 gsm)/Polyethylenbeschichtung (64 gsm)
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Material | Polypropylen |
Latex Free | Nein |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015- |
Verpackungsmenge | 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; acht Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück) |
Verpackungsart | 400/Cs. |
Produkttyp | Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'