missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride |
Schmelzpunkt | 85°C to 88°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 125174 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 196.65 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'