missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzimidazol-5-Carbonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzimidazole-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 5686 |
IUPAC-Name | 3H-Benzimidazol-5-carbonsäure |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'