Learn More
Bel-Art™ Rack, test tube 20-24mm, 40 place, blue, epoxy-coa
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Marke: Bel-Art™ F18767-0001
50.02 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40 Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
10.43 x 4.57 x 3.25 Zoll (26.49 x 11.6 x 8.3 cm) | |
10.35 Zoll | |
4.57 Zoll | |
3,25 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (20 bis 24 mm) | |
40 | |
26,3 cm | |
11,6 cm | |
8,3 cm |