missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
1000 mL
Beschreibung
- PP (Polypropylen)
- Durchscheinend
- Autoklavierbar
- Skala zum Messen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (metrisch) Basis | 50 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Enthält | Griff |
Menge | 1 |
Typ | Becher |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'