missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Base Oil 20, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
52.55 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Grundöl 20 Blank |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15658235
|
SPEX Certiprep
BASE20 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
52.55 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11430259
|
SPEX Certiprep
BASE20-G |
1 gal. | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | ||||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
As(+5) | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Grundöl 20 Blank | |
Mit Analysezertifikat. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Grundöl 20 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Base Oil 20 Standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil
Produkt nur für den Laborgebrauch