missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bariumlösung für ICP 10 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 10±0.2 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ba |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Barium (Ba) 10000mg/l in HNO3 2%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'