missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds
TraceGOLD™ TG-SVOC GC columns are specifically designed for a wide range of semivolatiles analysis (basic, acidic and neutral compounds) and ensure consistent high performance results.
769.93 CHF - 898.96 CHF
Spezifikation
USP-Typ | None |
---|---|
Typ | GC Column |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Semivolatiles Analysis |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18044841
|
Thermo Scientific™
26057-1420 |
0.25 mm |
898.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18034841
|
Thermo Scientific™
26057-5780 |
0.18 mm |
769.93 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Outstanding balanced inertness for analysis of semivolatiles in complex matrices.
- Excellent reproducibility and peak shapes even for problematic compounds like phenol, nitrophenol, pentachlorophenol.
- Long column lifetime.
- Ideal for EPA method 8270.
Spezifikation
None | |
GC Column | |
Semivolatiles Analysis |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts