missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimon ICP-Standard, 10.000 mg/l Sb in HNO3 10 %, HF 2 %, Honeywell Fluka™
Brand: Honeywell Fluka E1247-100ML
161.21 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Specifications
Antimony ICP Standard | |
100 mL | |
Standards für ICP und ICP-MS | |
<2 |