missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Vantage™ Schnittfeste Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die leichte Mischfaser sorgt für ganztägigen Tragekomfort
- Das konturierte Design bietet Flexibilität für weniger Ermüdung der Hände
- Mittelschweres Garn der Stärke 10 mit 100 % Kevlar™ und aramidfaserverstärktem Daumenunterteil
- Hoher Schnittschutz
- Abriebfestigkeit durch die besondere Fasermischung
- Optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und bester Fingerfertigkeit
- Mehr Anwenderkomfort
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Compliance
ANSI™ Schnittfestigkeit 4
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Bauweise | Gestrickt |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | EN 388:1X4XD, EN 388:244X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Automobilteilemarkt, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'