missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Ammoniak-Test, für Aquarien
Ermöglicht die schnelle Bestimmung von Ammonium in Lösungen für die Pflege von Aquarien und Gesunderhaltung der Fische.Macherey-Nagel™ Ammoniak-Test, für Aquarien liefert sichere, zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 40 Sekunden — einfach Eintauchen, Umrühren und Ablesen.
Marke: Macherey-Nagel™ 90714
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
p>Im Aquarienwasser entsteht Ammonium durch die bakterielle Zersetzung von nicht gefressenem Futter und Pflanzenmaterial sowie Fischausscheidungen.Obwohl Ammonium ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen ist, kann es sich in Ammoniak umwandeln, das für die Fische giftig ist.Die Prüfung des Vorhandenseins von Ammonium liefert wichtige Informationen über die Wasserqualität des Aquariums.Wird Ammonium nachgewiesen, muss ein teilweiser Wasserwechsel durchgeführt werden.Falls erforderlich, muss der pH-Wert des Wassers gesenkt werden, um gefährliche Ammoniakansammlungen zu vermeiden.Spezifikation
Ammoniak (NH4+) | |
Teststreifen | |
0 - 0,5 - 1 - 3 - 6 mg/l NH4+ | |
25 | |
0 bis >6 mg/l | |
Kühl und trocken lagern (unter 30 °C), lichtgeschützt | |
Ammoniak-Teststreifen |
Hellgelb bis Blau | |
Bestimmung von Ammoniak in Aquarienwasser | |
Kiste | |
Je 1 | |
7 x 60 mm | |
40 s |