missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniaklösung, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
5 l
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 38 °C |
Schmelzpunkt | -57 °C |
Material | 250 g NH3 / kg |
Dichte | 0.91 g/ml |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | >10 |
Menge | 5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonia 25 weight % solution p.
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'