missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bernsteinfarbene Boston-Apothekerflaschen mit weitem Hals und weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
120 ml
250 ml
500 ml
Halsausführung:
20-400
38-400
45-400
53-400
Menge:
12/Karton
24/Karton
84/Karton
912/Karton
Beschreibung
Includes
Kappe mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Die Weithals-Apothekerflasche aus bernsteinfarbenem Glas mit einer breiten Öffnung ist die optimale Universalflasche für Feststoffe. Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe. Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet. Diese Apothekerflasche kommen auch oft in der Chemie und im Umweltschutz zur Anwendung.
- Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische “Vitaminflaschen”, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
Kappen mit Einlage aus Poplypropylen-Zellstoff/Vinyl
- Gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit
- Kann wieder eingeschmolzen werden.
- Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,5 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Menge | 84/Karton |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Zellstoff/Vinyl |
Halsausführung | 45-400 |
Closure Included | Yes |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'