missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder aus Aluminium mit Überlaminierung aus Polyester
Marke: Brady™ 255201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
315 mm | |
315 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |
PIC 300-TRI 315-B7525 | |
Je 1 | |
Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich | |
0,271 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur