missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder – Radioaktiv, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
5.97 CHF - 25.55 CHF
Spezifikation
Material | Aluminum, Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
Form | Dreieckig |
Angezeigter Text | Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710284
|
Brady™
241455 |
100 mm | N/A | ||||||
11896361
|
Brady™
255208 |
200 mm |
11.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11704864
|
Brady™
255209 |
315 mm | N/A | ||||||
Spezifikation
Aluminum, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung |
Je 1 | |
Dreieckig | |
Radioactive Warning Sign |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts