missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Marke: Brady™ 255110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich | |
-40 °C bis 140 °C | |
Schutzhandschuhe | |
Weiß auf Blau |
PIC 255-DIA 200-B7525 | |
Je 1 | |
200 mm | |
0,271 mm | |
Rund | |
Gebotsschild |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur