missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Sicherheitsgeschirr tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 820516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium | |
315 mm | |
1.016 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
PIC M018-Dia 315-AL-CRD/1 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur