missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Luftmassendurchflussmessgerät
Marke: Aalborg™ GFM17A-VAL6-A0/3AB-09-SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Massendurchflussmesser | |
0 bis 5 LPM | |
Max. 12 V bis 200 mA | |
Endwert |
± 5 % | |
NIST-Kalibrierungszertifikat | |
± 1,5 % | |
5°bis 50 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur