missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit bester Klebkraft
Die selbstlaminierenden B-417 Vinyl-Wickeletiketten mit hoher Haftfestigkeit eignen sich ideal für raue Bedingungen, wie sehr feuchte Umgebungen, Kabel mit kleinen Durchmessern sowie neuere Materialien für die Kabelummantelung.
Marke: Brady™ 170957
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Material haftet zuverlässig und langfristig auf Kabeln mit kleinem Durchmesser.
- Es bleibt auch in sehr feuchten Umgebungen sicher haften.
- Das Material bietet eine starke Haftfestigkeit auf verschiedenen Kabelummantelungen, wie Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC.
- Es verfügt über einen weißen bedruckbaren Bereich und ein transparentes Laminat zum Schutz des Aufdrucks.
- Ideal geeignet zur Kennzeichnung von Bedienfeldern, elektrischen Schalttafeln, Kabelbäumen, in der Datenkommunikation sowie für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung.
Spezifikation
M4-91-417 | |
Schwarz auf Weiß/Transparent | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0,004 in. | |
1,5 in. | |
2.54 cm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Selbstlaminierendes Vinyl | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 bis +158 °F | |
1,5 x 1 in. | |
1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur