missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-ADX71743, >98%;, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Negative allosteric modulator at mGlu7 (IC50 = 300 nM). Blocks high frequency-induced LTP at SC-CA1 synapses in hippocampal slices in vitro. Increases evoked excitatory postsynaptic currents (eEPSCs) in mice. Brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydro-4(5H)-benzoxazolone |
Hinweise zur Reinheitsqualität | >98% |
Strukturformel | C17H19NO2 |
Menge | 10 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
Formelmasse | 269.34 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur