missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ Adherent Cell Electrodes
Adherent Cell Electrodes are reusable plate electrodes designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters.
Marke: BTX™ 450531
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt für die Elektroporation kultivierter Zellmonolayer auf Laminin-beschichteten Filtern oder auf 12 mm-Transwell-Filtereinheiten aus Polycarbonat oder Polyester (Porengröße 0,4 mm)
- Kann adhärente Zellen wie humane Kornealkeratozyten, Caco-2, Zellstoffzellen für dentale Zellkulturen, NC65- und BCEC- und MDCK-Zellen direkt elektroporieren
- Besteht aus zwei parallelen Plattenelektroden mit 7 x 19 mm mit einem Abstand von 5 mm zwischen den Platten
- Jede Plattenelektrode hat einen 0,3 mm hohen isolierten Fuß an beiden Enden des Bodens
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
Spezifikation
Säugetierzelltransfektionen, Pflanzen- und Hefeanwendungen sowie direkte Elektroporation auf adhärente Zellen, die entweder auf Transwell-Filtern oder Deckgläsern wachsen, oder direkt auf Monolayer ohne Unterbrechung | |
Elektroden-Kit | |
Elektrodensatz für adhärente Zellen, 5 mm-Spalt, mit 45-0204 Kabel | |
Zellelektrode und 450204 Kabel | |
Je 1 | |
0,5 bis 3,0 ml | |
Bananenkabel |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 | |
0 bis 300 V | |
Homogen | |
1 μs bis 35 ms | |
5 mm | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |