missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adamantan-1-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann als Stabilisator bei der Synthese von monodispersen, hochkristallinen CoPt3-Nanopartikeln1 und porösen Platin-Nanopartikeln verwendet werden. Ist ein potenter und reversibler Ceramid-Kinase-Hemmer.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Ethanol, Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Kann als Stabilisator bei der Synthese von monodispersen, hochkristallinen CoPt3-Nanopartikeln1 und porösen Platin-Nanopartikeln verwendet werden. Ist ein potenter und reversibler Ceramid-Kinase-Hemmer.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Ethanol, Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adamantane-1-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 173°C to 176°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1910637 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane. |
Formelmasse | 180.25 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'