missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetamidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetamidin-Hydrochlorid wurde bei der Herstellung von Decarboxyektoin verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Ethyl4-(4-Hydroxyphenyl)methyliden-2-Methyl-5-Oxo-1-Imidazolacetat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Acetamidin-Hydrochlorid wurde bei der Herstellung von Decarboxyektoin verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Ethyl4-(4-Hydroxyphenyl)methyliden-2-Methyl-5-Oxo-1-Imidazolacetat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetamidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 168°C to 175°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 3591762 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,44 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 94.54 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur