missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
Marke: Esculape Laboratoire™ 720 01 03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
34 cm | |
First Aid Kit | |
ABS | |
1 Ea. |
36 cm | |
Blue | |
4 Gas band 3m x 7cm, 4 Extensible web 3m x 7cm, 4 Anti-compress shots, 20 Sterile compresses 20 x 20, Survival blanket, Doigtier, 12 Safety pin, Guide first aid, Scissors, 2 Pair of Vinyl gloves, 2 Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, 2 sterile pressure | |
12 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur