missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Acetylanthracen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
9-Acetylanthracene is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Acetylanthracen wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 15-30 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
9-Acetylanthracen wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 15-30 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Acetylanthracene |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1370056 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 220.27 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur