missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Methylxanthin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Beschreibung
It is used to metabolite theophylline and caffeine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Metabolisierung von Theophyllin und Koffein verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es wird zur Metabolisierung von Theophyllin und Koffein verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Methylxanthine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 50 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 7-Methyl-3H-Purin-2,6-Dion |
Formelmasse | 166.14 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur