missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chlorchromon-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chlorochromone-3-carbonitrile |
Schmelzpunkt | 212°C to 213°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 205.6 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'