missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chlor-2 H-Chromen-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 240°C to 246°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4426673 |
Formelmasse | 210.62 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'