missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-3,4-Dimethoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 194°C to 197°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 198.17 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'