missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Description
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-m-Xylol wird bei der Herstellung von substituierten 2,2′-Bis(Diphenylphosphanylmethyl)-1,1′-Binaphthylderivaten verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von O-Tolyl-3,5-Xylylether durch Reaktion mit O-Cresol verwendet. Darüber hinaus ist es ein organischer Baustein, der sowohl bei der Synthese verschiedener Chemikalien als auch bei der Herstellung von Tri-o-tolylphosphin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
5-Bromo-m-Xylol wird bei der Herstellung von substituierten 2,2′-Bis(Diphenylphosphanylmethyl)-1,1′-Binaphthylderivaten verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von O-Tolyl-3,5-Xylylether durch Reaktion mit O-Cresol verwendet. Darüber hinaus ist es ein organischer Baustein, der sowohl bei der Synthese verschiedener Chemikalien als auch bei der Herstellung von Tri-o-tolylphosphin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-m-xylene |
Dichte | 1.361 |
Siedepunkt | 204°C |
Menge | 25 g |
Brechungsindex | 1.549 |
Beilstein | 1926375 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 185.07 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'