missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5-Dibrombarbitursäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,5-Dibromobarbituric acid |
Schmelzpunkt | 240.0°C to 242.0°C |
Formelmasse | 285.88 |
Menge | 1 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5,5-Dibromobarbituric acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur