missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der IP-druckergeeigneten 4400 Serie
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
Marke: Brady™ 066047
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive Spindel
- Kompatibel mit IP300 und IP600 Druckern
- Innendurchmesser des Kerns: 25,40 mm (1 Zoll), Tintenseite nach außen
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker | |
984 in. | |
300 m | |
25,4 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4400, blau - für Brady IP-Drucker geeignet | |
Farbseite außen | |
IP-R4400-BL |
Blau | |
Harz- | |
2,36 in. | |
5.99 cm | |
300 m x 5,99 cm (984 ft. x 2,36 in.) | |
Für IP™ geeignet | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur