missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäß zylindrisch, Typ S21, Version C
Marke: KGW Isotherm™ 10223
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dewargefässe nach DIN 12492 aus SCHOTT DURAN, versilbert und evakuiert, mit blau beschichteter Metall -Schutzumhüllung.Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
Auf Wunsch sind die Gefässe mit Griff lieferbar.
Typ: S21C
Volumen: 4L
Standzeit LN2: 92 h
Verdampfung LN2: 1,0L/24h
φ/H Innen: 138/310mm
φ/H Aussen: 165/375mm
Spezifikation
160 mm | |
310mm | |
Gehäuse 4000mL | |
Borosilikatglas |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel | |
375mm | |
138mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur