missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
40 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke: Reagecon CRS-40-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Spezifikation
Non-ratio-Geräte | |
Genauigkeit ± 1 % NTU | |
500 ml |
Flüssigformat in HDPE-Flasche GL45 | |
40 NTU ± 1 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur