missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrostyrol, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann verwendet werden, um Aminogruppen in Polymere einzuführen. Die thermische Zersetzung von Styrol-4-Nitrostyrol-Copolymeren (SNS) wurde mit Hilfe der Differenz-Thermoanalyse (DTA) und der Thermogravimetrie (TGA) unter isothermen und dynamischen Bedingungen in dynamischem Stickstoff untersucht. 4-Nitrostyrol liefert isomere (4 -Nitrophenie1)-Propion-1-Aldehyde in 96 %-Ausbeute.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht, Luft und Wärme fernhalten. Bei 420 4 °C lagern.
Kann verwendet werden, um Aminogruppen in Polymere einzuführen. Die thermische Zersetzung von Styrol-4-Nitrostyrol-Copolymeren (SNS) wurde mit Hilfe der Differenz-Thermoanalyse (DTA) und der Thermogravimetrie (TGA) unter isothermen und dynamischen Bedingungen in dynamischem Stickstoff untersucht. 4-Nitrostyrol liefert isomere (4 -Nitrophenie1)-Propion-1-Aldehyde in 96 %-Ausbeute.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht, Luft und Wärme fernhalten. Bei 420 4 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrostyrene |
Schmelzpunkt | 25°C to 28°C |
Dichte | 1.163 |
Siedepunkt | 93°C to 96°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | 109°C (228°F) |
Brechungsindex | 1.6045 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 149.15 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur