missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxystilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Modifikation des photochemischen Verhaltens organischer Moleküle durch Cyclodextrin verwendet.
Löslichkeit
Kaum wasserlöslich (0.061 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Modifikation des photochemischen Verhaltens organischer Moleküle durch Cyclodextrin verwendet.
Löslichkeit
Kaum wasserlöslich (0.061 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxystilbene |
Schmelzpunkt | 136°C to 138°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble (0.061g/L) (25°C) in water. |
Formelmasse | 210.27 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur